Rotules lisses SKF GEH 40 ES-2RS, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEH 40 ES-2RS
Rubix :0301-1245426
Fabricant :6973
EAN :7316577003232


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROTULE GEH 40 ES 2RS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Ces rotules radiales comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues. Comparé à la série GE, elles présentent une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.
Points forts
- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 127000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,89 € HT
/ unité
122,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours