Rotules lisses INA GE280-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 400 mm | Largeur : 155 mm | Diamètre intérieur : 280 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE280-UK-2RS-B
Rubix :0269-1288678
Fabricant :0066510540000
EAN :4012802532333
ROTULE GE 280 UK 2RS-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur155 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 280 UK 2RS-B INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur280 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur155 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100000 N
10 287,44 € HT
/ unité
12 344,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.