Rotules lisses INA GE35-FW-2RS-A, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE35-FW-2RS-A
Rubix :0269-1003672
Fabricant :0066501980000
EAN :4012802531794
ROTULE GE 35 FW 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 35 FW 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur35 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr280000 N
180,86 € HT
/ unité
217,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.