Rotules lisses SKF GE 15 ES-2RS, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GE 15 ES-2RS
Rubix :0301-1257714
Fabricant :6706
EAN :7316576609237
ROTULE GE 15 ES 2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 15 ES 2RS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Points forts

- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur12 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr17000 N
32,38 € HT
/ unité
38,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.