Rotules lisses INA GE70-AW-A, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE70-AW-A
Rubix :0269-1003732
Fabricant :0066518950000
EAN :4012802532784
ROTULE GE 70 AW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 70 AW-A INA


Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur50 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Poids5,65 kg
Epaisseur50 mm
Charge statique de base, axiale - C0a4030000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca2420000 N
1 006,68 € HT
/ unité
1 208,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.