Rotules lisses INA GE140-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 90 mm | Diamètre intérieur : 140 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE140-DO-2RS-A
Rubix :0269-1003599
Fabricant :0066537820000
EAN :4012802534139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : ROTULE GE 140 DO 2RS-A INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1360000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 109,95 € HT
/ unité
1 331,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours