Rotules lisses INA GE12-PW, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE12-PW
Rubix :0269-1302458
Fabricant :0066497500000
EAN :4012802531244
ROTULE GE12-PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE12-PW INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur16 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr24000 N
29,70 € HT
/ unité
35,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.