Rotules lisses SKF GEH 12 C, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEH 12 C
Rubix :0301-1245424
Fabricant :6949
EAN :7316577003188
ROTULE GEH 12 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEH 12 C SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Ces rotules comportent une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté chargé de PTFE et ne nécessitent aucune maintenance. Les surfaces de glissement doivent être protégées des contaminants par une étanchéité externe. Ces rotules sont également disponibles avec une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur plus grand (suffixe GEH) pour supporter des charges de base importantes et de grands angles de basculement.

Points forts

- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour les charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur15 mm
Matièreacier + bronze fritté imprégné de ptfe
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr18000 N
449,60 € HT
/ 10 unités
539,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.