Rotules lisses INA GE60-DO-2RS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 44 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE60-DO-2RS
Rubix :0269-1003719
Fabricant :0066482230000
EAN :4012802568004
ROTULE GE 60 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 60 DO 2RS INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur44 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr297000 N
129,08 HT
/ unité
154,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.