Rotules lisses SKF GE 30 TXE-2LS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 30 TXE-2LS
Rubix :0301-1270840
Fabricant :168117
EAN :7316571875439


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROTULE GE 30 TXE 2LS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/tissu de PTFE et les rotules ne nécessitent aucune maintenance. À l'exception de celles portant le suffixe de désignation TXGR, elles sont munies des deux côtés d’un joint frottant à double lèvre (-2RS) ou d'un joint frottant haute résistance à triple lèvre (-2LS). Celles portant le suffixe de désignation TXGR, TXG3E ou TXG3A sont en acier inoxydable.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Matière | acier pour roulements+doublure tx |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 176000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,08 € HT
/ unité
128,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h