Rotules lisses INA GE220-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 135 mm | Diamètre intérieur : 220 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE220-DO-2RS-A
Rubix :0269-1437511
Fabricant :0066539600000
EAN :4012802534283
ROTULE GE220-DO-2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE220-DO-2RS-A INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur135 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr2930000 N
4 733,71 € HT
/ unité
5 680,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.