Rotules lisses INA GE14-PB, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 14 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE14-PB
Rubix :0269-1074363
Fabricant :0066525220000
EAN :4012802533033


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROTULE GE 14 PB INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, modèle ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,33 € HT
/ unité
72,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h