Rotules lisses INA GE40-FW-2RS-A, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE40-FW-2RS-A
Rubix :0269-1003683
Fabricant :0066502440000
EAN :4012802531879


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROTULE GE 40 FW 2RS-A INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 360000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,87 € HT
/ unité
261,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h