Rotules lisses INA GE120-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 85 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE120-UK-2RS-B
Rubix :0269-1003592
Fabricant :0066506860000
EAN :4012802532180
ROTULE GE 120 UK 2RS-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 120 UK 2RS-B INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur85 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr2690000 N
1 096,61 € HT
/ unité
1 315,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.