Rotules lisses INA GE110-UK-2RS-B, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 70 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE110-UK-2RS-B
Rubix :0269-1003586
Fabricant :0066506350000
EAN :4012802532142
ROTULE GE 110 UK 2RS-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 110 UK 2RS-B INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étanche

Points forts

Il supporte de préférence des charges radiales.

Applications

Utilisé pour un fonctionnement sans entretien avec des exigences particulières en matière de durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur70 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1850000 N
909,50 € HT
/ unité
1 091,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.