Rotules lisses INA GE15-AX, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE15-AX
Rubix :0269-1008327
Fabricant :0066541420000
EAN :4012802534504


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROTULE GE 15 AX INA
Rotule axiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier
Axial joint bearing GEAX, maintenance required acc. to DIN ISO 12 240-3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 0,116 kg |
| Epaisseur | 15 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46980 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 261000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 52200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,27 € HT
/ unité
216,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours