Rotules lisses INA GE50-LO, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE50-LO
Rubix :0269-1003712
Fabricant :0066474990000
EAN :4012802529531


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROTULE GE 50 LO INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 203000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € HT
/ unité
184,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h