Rotules lisses INA GE80-FW-2RS-A, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 75 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE80-FW-2RS-A
Rubix :0269-1008330
Fabricant :0066504570000
EAN :4012802532050
ROTULE GE 80 FW 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 80 FW 2RS-A INA


Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, surface bombée de la bague intérieure avec revêtement en chrome dur, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur75 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr1380000 N
873,67 € HT
/ unité
1 048,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.