Rotules lisses SKF GEZ 208 ES-2RS, Diamètre extérieur : 100.013 mm | Largeur : 55.55 mm | Diamètre intérieur : 64 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GEZ 208 ES-2RS
Rubix :0301-1075494
Fabricant :7095
EAN :7316576612343


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 64 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100,013 mm |
| Largeur | 55,55 mm |
Détails articles : ROTULE GEZ 208 ES 2RS SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 64 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100,013 mm |
| Largeur | 55,55 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 345000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,02 € HT
/ unité
346,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours