Rotules lisses INA GE260-DO-2RS-A, Diamètre extérieur : 370 mm | Largeur : 150 mm | Diamètre intérieur : 260 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE260-DO-2RS-A
Rubix :0269-1008335
Fabricant :0066539950000
EAN :4012802534306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 150 mm |
Détails articles : ROTULE GE 260 DO 2RS-A INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions E, étancheHaute performance : Pour les charges nominales et les durées de vie les plus élevées
Points forts
Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.
Applications
Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3870000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 459,02 € HT
/ unité
8 950,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours