Rotules lisses INA GE100-LO, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 100 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE100-LO
Rubix :0269-1003576
Fabricant :0066536340000
EAN :4012802534030
ROTULE GE 100 LO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 100 LO INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur100 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr754000 N
865,33 € HT
/ unité
1 038,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.