Rotules lisses INA GE60-HO-2RS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 54 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE60-HO-2RS
Rubix :0269-1003722
Fabricant :0066533080000
EAN :4012802533798


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : ROTULE GE 60 HO 2RS INA
Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, extensions cylindriques sur la bague intérieure, étanche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 297000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,64 € HT
/ unité
239,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h