Rotules lisses INA GE45-FO-2RS, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE45-FO-2RS
Rubix :0269-1003695
Fabricant :0066531380000
EAN :4012802547399
ROTULE GE 45 FO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 45 FO 2RS INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions G, étanche

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur43 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr179000 N
114,76 € HT
/ unité
137,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.