Rotules lisses INA GE20-LO, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GE20-LO
Rubix :0269-1003632
Fabricant :0066527430000
EAN :4012802533279
ROTULE GE 20 LO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GE 20 LO INA


Rotule radiale, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-1, série de dimensions W, extensions cylindriques sur la bague intérieure, conception ouverte

Points forts

Supporte de préférence des charges radiales. Supporte également les charges axiales dans les deux directions.

Applications

Particulièrement adapté aux charges alternées avec chocs et coups.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur20 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr35400 N
51,07 € HT
/ unité
61,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.