Rotules lisses SKF GEG 16 ES, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 16 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEG 16 ES
Rubix :0301-1356058
Fabricant :6931
EAN :7316577003140
ROTULE GEG 16 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEG 16 ES SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier et une bague intérieure débordante. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Points forts

- Conçu pour les charges radiales et les charges combinées radiales et axiales
- Convient pour les charges statiques lourdes, alternées ou d'impact
- La bague intérieure étendue permet d'économiser les bagues d'écartement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur16 mm
Matièreacier pour roulements
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr17600 N
40,40 € HT
/ unité
48,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.