Roulement à rotules sur billes SKF 2210 E-2RS1KTN9/C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2210 E-2RS1KTN9/C3
Rubix :0301-1014550
Fabricant :34857
EAN :7316577061454


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2210 K ETANCHE C3 CAGE PA 50X90X23
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique et joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage/démontage. Les étanchéités intégrées peuvent prolonger la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22e |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8150 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,40 € HT
/ unité
145,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours