Roulement à rotules sur billes SKF 1218 K/C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1218 K/C3
Rubix :0301-1014412
Fabricant :34210
EAN :7316577079435
RLT A BILLES 1218 K C3 CAGE ACIER 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1218 K C3 CAGE ACIER 90X160X30


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Points forts

- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
328,83 € HT
/ unité
394,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.