Roulement à rotules sur billes SKF 1224 M, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1224 M
Rubix :0301-1014420
Fabricant :34229
EAN :7316577296542


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1224 CAGE MASSIVE 120X215X42
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12 |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 380,89 € HT
/ unité
1 657,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours