Roulement à rotules sur billes NTN 2313SKC3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2313SKC3
Rubix :0302-1256750
EAN :4547359281019




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2313 K C3 CAGE ACIER 65X140X48
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 97000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,45 € HT
/ unité
298,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h