Roulement à rotules sur billes SKF 1211 EKTN9/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1211 EKTN9/W64
Rubix :0301-1361078
Fabricant :211958
EAN :07316572337189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1211 K LUB SOLIDE CAGE PA 55X100X21
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12e..k |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,64 € HT
/ unité
543,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours