Roulement à rotules sur billes NSK 1211KJC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1211KJC3
Rubix :0294-1020697
EAN :00029176059087
RLT A BILLES 1211 K C3 CAGE ACIER 55X100X21

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1211 K C3 CAGE ACIER 55X100X21


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1211kjc3
93,12 € HT
/ unité
111,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.