Roulement à rotules sur billes SKF 2306 M, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2306 M
Rubix :0301-1014615
Fabricant :35767
EAN :7316576608742
RLT A BILLES 2306 CAGE MASSIVE 30X72X27

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2306 CAGE MASSIVE 30X72X27


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Cagelaiton
Vitesse de référence18000 rpm
242,73 € HT
/ unité
291,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.