Roulement à rotules sur billes NSK 1306KJ, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1306KJ
Rubix :0294-1014437
Fabricant :1306KJ N
EAN :0029176030833
RLT A BILLES 1306 K CAGE MASSIVE 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1306 K CAGE MASSIVE 30X72X19


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, tapered bore, cone 1:12

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
62,49 € HT
/ unité
74,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.