Roulement à rotules sur billes NSK 1313JC3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1313JC3
Rubix :0294-1093027
EAN :00029176410284


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1313 C3 CAGE ACIER 65X140X33
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,32 € HT
/ unité
246,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours