Roulement à rotules sur billes FAG 2308-TVH, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2308-TVH
Rubix :0255-1014626
Fabricant :0167073380000
EAN :4012801025065


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2308 CAGE PA 40X90X33
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,06 € HT
/ unité
117,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h