Roulement à rotules sur billes SKF 2308 EM/P6, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2308 EM/P6
Rubix :0301-1022159
Fabricant :35827
EAN :7316577004017


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2308 P6 CAGE MASSIVE 40X90X33
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23e |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,09 € HT
/ unité
362,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours