Roulement à rotules sur billes FAG 2219-M, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2219-M
Rubix :0255-1022152
Fabricant :0190060630000
EAN :4012801478502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2219 CAGE MASSIVE 95X170X43
Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-M, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 34500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 84000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,26 € HT
/ unité
659,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours