Roulement à rotules sur billes NSK 2204JC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :2204JC3
Rubix :0294-1288871
EAN :00029176760952
RLT A BILLES 2204 C3 CAGE ACIER 20X47X18

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2204 C3 CAGE ACIER 20X47X18


Applications

Équipements de traitement de film;Équipements de filature verticale;Équipements de tissage vertical;Fabrication de papier – Fourdrinier;Arbres secondaires industriels

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialc3
Série2200
Matièreacier embouti (cage)
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r3300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
39,71 € HT
/ unité
47,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.