Roulement à rotules sur billes NSK 1217KJC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1217KJC3
Rubix :0294-1155064
EAN :00029176059131


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1217 K C3 CAGE ACIER 85X150X28
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,19 € HT
/ unité
218,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h