Roulement à rotules sur billes SKF 2205 E-2RS1KTN9/W64, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2205 E-2RS1KTN9/W64
Rubix :0301-1360802
Fabricant :110252
EAN :07316571331591
RLT A BILLES 2205 K LUB SOLIDE CAGE PA 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2205 K LUB SOLIDE CAGE PA 25X52X18


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
255,72 € HT
/ unité
306,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.