Roulement à rotules sur billes NSK 1213KJC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1213KJC3
Rubix :0294-1020700
EAN :00029176059100


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1213 K C3 CAGE ACIER 65X120X23
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided, bearing play C3, tapered bore, cone 1:12
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1200 |
| Matière | acier à roulement au chrome à haute teneur en carbone (type suj2) |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,24 € HT
/ unité
150,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours