Roulement à rotules sur billes FAG 2208-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2208-TVH
Rubix :0255-1014530
Fabricant :0167028830000
EAN :4012801160421


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2208 CAGE PA 40X80X23
Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22..-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,75 € HT
/ unité
68,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours