Roulement à rotules sur billes NSK 1207KJC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1207KJC3
Rubix :0294-1042117
EAN :00029176409325
RLT A BILLES 1207 K C3 CAGE ACIER 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1207 K C3 CAGE ACIER 35X72X17


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
54,39 HT
/ unité
65,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.