Roulement à rotules sur billes NTN 1300S, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1300S
Rubix :0281-1091928
EAN :4547359746266
RLT A BILLES 1300 CAGE ACIER 10X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1300 CAGE ACIER 10X35X11


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r1620 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7350 N
35,07 € HT
/ unité
42,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.