Roulement à rotules sur billes FAG 1204-TVH>N, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :1204-TVH
FAG :1204-TVH>N
Rubix :0255-1020684
Fabricant :0968917420000
EAN :4064327297907
RLT A BILLES 1204 CAGE PA 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1204 CAGE PA 20X47X14


Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12..-tvh
Vitesse de référence15300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
33,00 € HT
/ unité
39,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.