Roulement à rotules sur billes NTN 2311SKC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2311SKC3
Rubix :0281-1014648
EAN :4547359279481




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2311 K C3 CAGE ACIER 55X120X43
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,62 € HT
/ unité
238,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h