Roulement à rotules sur billes NSK 1309KJ, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1309KJ
Rubix :0294-1014452
Fabricant :1309KJ N
EAN :0029176030864
RLT A BILLES 1309 K CAGE ACIER 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1309 K CAGE ACIER 45X100X25


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
106,76 € HT
/ unité
128,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.