Roulement à rotules sur billes FAG 2307-K-TVH-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2307-K-TVH-C3
Rubix :0255-1014621
Fabricant :0389060820030
EAN :4012801191579


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2307 K C3 CAGE PA 35X80X31
Self-aligning ball bearing 23..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Roulements sphères 23..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 9800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,36 € HT
/ unité
98,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours