Roulement à rotules sur billes NSK 1305J, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1305J
Rubix :0294-1014430
Fabricant :1305J N
EAN :0029176030819
RLT A BILLES 1305 CAGE ACIER 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1305 CAGE ACIER 25X62X17


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
50,40 HT
/ unité
60,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.