Roulement à rotules sur billes SNR 1218KC3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :1218KC3
Rubix :0302-1044455
EAN :3413520075415
RLT A BILLES 1218 K C3 CAGE ACIER 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1218 K C3 CAGE ACIER 90X160X30


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56400 N
233,42 € HT
/ unité
280,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.